曜日別特売
(RT)-20Ax10A ステンレス ねじ込み 径違いチーズ ナゴヤ 29362858

(RT)-20Ax10A ステンレス ねじ込み 径違いチーズ ナゴヤ 29362858
(RT)-20Ax10A ステンレス ねじ込み 径違いチーズ ナゴヤ 29362858
(RT)-20Ax10A ステンレス ねじ込み 径違いチーズ ナゴヤ 29362858

ステンレス ねじ込み 径違いチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)3/4×3/8
3/4×3/8
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1.1/4×3/8
1.1/4×1/2
1.1/4×3/4
1.1/4×1
1.1/2×3/8
1.1/2×1/2
1.1/2×3/4
1.1/2×1
1.1/2×1.1/4
2×3/8
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1.1/4
2×1.1/2
呼び径(A)20×10
20×10
8×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×15
25×10
25×15
25×20
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×25
40×32
50×10
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
内容量1個注文コード29362858品番(RT)-20Ax10A
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(A)20×10呼び径(B)3/4×3/8材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応寸法A10(mm)28寸法A9(mm)28
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする