ナゴヤ
ステンレス ねじ込み 径違いチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1.1/2×3/4
1.1/2×3/4
1.1/2×3/4
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1.1/4×3/8
1.1/4×1/2
1.1/4×3/4
1.1/4×1
1.1/2×3/8
1.1/2×1/2
1.1/2×1
1.1/2×1.1/4
2×3/8
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1.1/4
2×1.1/2
呼び径(A)
40×20
40×20
40×20
8×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×25
40×32
50×10
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29362964
品番
(RT)-40Ax20A
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1.1/2×3/4
材質
SCS13A
形状
チーズ
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A10(mm)
43
寸法A9(mm)
38
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材