曜日別特売
(B)-15Ax8A ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤ 29363226

(B)-15Ax8A ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤ 29363226
(B)-15Ax8A ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤ 29363226
(B)-15Ax8A ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤ 29363226

ステンレス ねじ込み ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2×1/4
1/2×1/4
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×3/8
3/4×1/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1.1/4×3/8
1.1/4×1/2
1.1/4×3/4
1.1/4×1
1.1/2×3/8
1.1/2×1/2
1.1/2×3/4
1.1/2×1
1.1/2×1.1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1.1/4
2×1.1/2
2.1/2×1
2.1/2×1.1/4
2.1/2×1.1/2
2.1/2×2
3×1.1/4
3×1.1/2
3×2
3×2.1/2
4×1.1/2
4×2
4×2.1/2
4×3
呼び径(A)15×8
15×8
8×6
10×6
10×8
15×6
15×10
20×6
20×8
20×10
20×15
25×8
25×10
25×15
25×20
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
内容量1個注文コード29363226品番(B)-15Ax8A
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
呼び径(A)15×8呼び径(B)1/2×1/4材質SCS13A形状ブッシングねじの種類R・Rc寸法I(mm)15.5寸法L7(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応角数6角寸法S4(mm)26
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする