ナゴヤ
ステンレス ねじ込み ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
4×1.1/2
4×1.1/2
4×1.1/2
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1.1/4×3/8
1.1/4×1/2
1.1/4×3/4
1.1/4×1
1.1/2×3/8
1.1/2×1/2
1.1/2×3/4
1.1/2×1
1.1/2×1.1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1.1/4
2×1.1/2
2.1/2×1
2.1/2×1.1/4
2.1/2×1.1/2
2.1/2×2
3×1.1/4
3×1.1/2
3×2
3×2.1/2
4×2
4×2.1/2
4×3
呼び径(A)
100×40
100×40
100×40
8×6
10×6
10×8
15×6
15×8
15×10
20×6
20×8
20×10
20×15
25×8
25×10
25×15
25×20
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363549
品番
(B)-100Ax40A
参考基準価格(税別)
¥18,980
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100×40
呼び径(B)
4×1.1/2
材質
SCS13A
形状
ブッシング
ねじの種類
R・Rc
寸法I(mm)
39
寸法L7(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
8角
寸法S4(mm)
120
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材