曜日別特売
TAS0604B-100 帯電防止チューブ (TA~) SMC 29363555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止チューブ (TA~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)6内径(Φmm)4長さ(m)100注文コード29363555品番TAS0604B-100
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。

内径(Φmm)4使用流体空気材質導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)外径(Φmm)6黒(不透明)長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29363765
2019-10-03
用途: 装置に使用されているものが劣化したため、交換
卸売・小売業

帯電防止の製品なので、半導体を取り扱う装置にも安心して使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする