ナゴヤ
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1.1/2×1
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1.1/4×3/4
1.1/4×1
1.1/2×1
1.1/2×1.1/4
2×1
2×1.1/4
2×1.1/2
呼び径(A)
40×25
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×10
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
材質
SCS13A
SUS304
SCS13A
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363698
品番
(SRN)-40Ax25A
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
40×25
呼び径(B)
1.1/2×1
材質
SCS13A
形状
ニップル
寸法L8(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I1(mm)
23
角数
8角
寸法S5(mm)
49
寸法I2(mm)
20
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材