ナゴヤ
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363987
品番
(5KFL)-15A
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
80
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
SCS13A
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
寸法A(mm)
16
ねじの種類
Rc
寸法D(Φmm)
80
寸法T(mm)
9
使用ボルト
M10
寸法C(Φmm)
60
寸法B(Φmm)
30
寸法f(mm)
1
寸法G(Φmm)
44
寸法h(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
5K
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
※ボルトは付属していません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材