ナゴヤ
ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29364154
品番
(10KFL)-100A
参考基準価格(税別)
¥27,820
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
材質
SCS13A
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
寸法A(mm)
35
ねじの種類
Rc
寸法D(Φmm)
210
寸法T(mm)
18
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175.0
使用ボルト
M16
寸法C(Φmm)
175
寸法B(Φmm)
136
寸法f(mm)
2
寸法G(Φmm)
151
寸法h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
※ボルトは付属していません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材