ナゴヤ
ステンレス ねじ込み ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1.1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3
4
呼び径(A)
40
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29364240
品番
(S)-40A
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1.1/2
材質
SUS304
形状
ソケット
寸法L(mm)
48(0~+2.0)
肉厚(mm)
4.1
ねじの種類
Rp
寸法D(mm)
53(-0.7~+0.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材