曜日別特売
(S)-100A ステンレス ねじ込み ソケット ナゴヤ 29364276

(S)-100A ステンレス ねじ込み ソケット ナゴヤ 29364276
(S)-100A ステンレス ねじ込み ソケット ナゴヤ 29364276
(S)-100A ステンレス ねじ込み ソケット ナゴヤ 29364276

ステンレス ねじ込み ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)4
呼び径(A)100
内容量1個注文コード29364276品番(S)-100A
参考基準価格(税別)¥10,440販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(A)100呼び径(B)4材質SUS304形状ソケット寸法L(mm)84(0~+2.0)肉厚(mm)5.5ねじの種類Rp寸法D(mm)121(-1.7~+0.7)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする