ナゴヤ
ステンレス ねじ込み テーパーソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3
4
呼び径(A)
8
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29364495
品番
(TS)-8A
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
SUS304
形状
テーパーソケット
寸法L(mm)
29(0~+1.0)
肉厚(mm)
3.8
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
19(-0.4~+0.4)
内径(mm)
11.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材