曜日別特売
(TS)-65A ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤ 29364574

(TS)-65A ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤ 29364574
(TS)-65A ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤ 29364574
(TS)-65A ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤ 29364574

ステンレス ねじ込み テーパーソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)2.1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード29364574品番(TS)-65A
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び径(A)65呼び径(B)2.1/2材質SUS304形状テーパーソケット寸法L(mm)73(0~+2.0)肉厚(mm)6.5ねじの種類Rc寸法D(mm)83(-1.2~+0.6)内径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする