ナゴヤ
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
呼び径(A)
10
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29364617
品番
(HTS)-10A
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
SUS304
形状
ハーフテーパーソケット
寸法L(mm)
18(0~+1.0)
肉厚(mm)
3.6
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
22(-0.4~+0.4)
内径(mm)
14.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材