曜日別特売
(HTS)-15A ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤ 29364626

(HTS)-15A ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤ 29364626
(HTS)-15A ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤ 29364626
(HTS)-15A ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤ 29364626

ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード29364626品番(HTS)-15A
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質SUS304形状ハーフテーパーソケット寸法L(mm)21(0~+2.0)肉厚(mm)4.6ねじの種類Rc寸法D(mm)27(-0.6~+0.2)内径(mm)17.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする