曜日別特売
(NSL)-8Ax200L ステンレス 片ねじニップル ナゴヤ 29366008

(NSL)-8Ax200L ステンレス 片ねじニップル ナゴヤ 29366008
(NSL)-8Ax200L ステンレス 片ねじニップル ナゴヤ 29366008
(NSL)-8Ax200L ステンレス 片ねじニップル ナゴヤ 29366008

ステンレス 片ねじニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
寸法L(mm)200(0~+2.0)
内容量1個注文コード29366008品番(NSL)-8Ax200L
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ねじの種類R呼び径(A)8呼び径(B)1/4寸法L(mm)200(0~+2.0)材質SUS304 TPA形状ニップル厚さ(mm)2寸法D(mm)13.8ねじ長さL(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格による。
※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする