最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,
(100℃)1.65Mpa,
(150℃)1.50Mpa,
(200℃)1.40Mpa,
(220℃)1.35Mpa
呼び径(A)20呼び径(B)3/4ねじ長さL(mm)18タケノコ外径(Φmm)27材質SUS304 TPA形状ホースニップル寸法L(mm)55(0~+2.0)ねじの種類R寸法D(mm)27.2寸法L2(mm)6使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など寸法d1(mm)27寸法d2(mm)25.1RoHS指令(10物質対応)対応