勝星産業
スマホ対応のびのび手袋ボツ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
ブラック
ホワイト
イエロー
ブルー
グリーン
ピンク
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29367155
品番
#148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリル使用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力
子供から大人まで使用可能
親指・人差指でタッチパネル操作が可能
用途
軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等
色
ブルー
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
グリップ力、防寒、タッチパネル対応
全長(cm)
17.5
材質(すべり止め)
塩化ビニル
ゲージ数
10
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。