曜日別特売
T-280 フィットライナー10双組 勝星産業 29367295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-280 フィットライナー10双組 勝星産業 29367295
T-280 フィットライナー10双組 勝星産業 29367295

フィットライナー10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1袋(10双)注文コード29367295品番T-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等ホワイトサイズS入数(双)10機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性全長(cm)20材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする