RO-711 RO-711 ECO素材長袖ツナギ ROUND ONI 29367627

RO-711 RO-711 ECO素材長袖ツナギ ROUND ONI 29367627
RO-711 RO-711 ECO素材長袖ツナギ ROUND ONI 29367627
RO-711 RO-711 ECO素材長袖ツナギ ROUND ONI 29367627

RO-711 ECO素材長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ターコイズブルー
サイズS
内容量1着注文コード29367627品番RO-711
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

エコマーク認定再生PET繊維採用のECO素材ツナギ
エコマーク認定ECO素材ツナギ。左胸L字ファスナー付ポケット。帯電防止生地使用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖ツナギターコイズブルーサイズSエコマーク認定認定胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル)、綿65股下(cm)72ウエスト(cm)74袖丈(cm)56着丈(cm)46機能帯電防止適応身長(cm)160グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 042
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする