1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29367864

1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29367864
1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29367864
1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29367864

1580 長袖ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークオリーブ
サイズ3L
内容量1着注文コード29367864品番1580
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ストレッチ素材使用のハイスペック長袖メカニックスーツ
タフなストレッチ素材使用のカラーバリエーションが映えるメカニックスーツ。
右胸タテファスナー付ポケット、左胸タテヨコダブルポケット、カフスボタンを閉じ溜まま引き上げ可能なカフスフリー採用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖ツナギダークオリーブサイズ3L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65、綿65、メッシュ部分ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)94袖丈(cm)64着丈(cm)54機能ストレッチ適応身長(cm)180袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする