1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29368126

1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29368126
1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29368126
1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29368126

1580 長袖ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー/イエロー
サイズS
内容量1着注文コード29368126品番1580
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ストレッチ素材使用のハイスペック長袖メカニックスーツ
タフなストレッチ素材使用のカラーバリエーションが映えるメカニックスーツ。
右胸タテファスナー付ポケット、左胸タテヨコダブルポケット、カフスボタンを閉じ溜まま引き上げ可能なカフスフリー採用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖ツナギグレー/イエローサイズS胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65、綿65、メッシュ部分ポリエステル100股下(cm)72ウエスト(cm)78袖丈(cm)56着丈(cm)46機能ストレッチ適応身長(cm)160袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする