ロゴス
クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
1号
特号
1号
2号
3号
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29368729
品番
10062181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途
沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業
仕様
サスペンダーのみの販売もあり
色
鉄紺
サイズ
1号
股下(cm)
70
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
総丈(cm)
108
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
胴回り(cm)
120
パッケージ
袋入り