曜日別特売
10062183 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368747

10062183 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368747
10062183 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368747
10062183 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368747
10062183 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368747
10062183 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368747

クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ3号
内容量1着注文コード29368747品番10062183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工

用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業仕様サスペンダーのみの販売もあり鉄紺サイズ3号股下(cm)63機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工総丈(cm)102素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工胴回り(cm)114パッケージ袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする