曜日別特売
12030161 マリンエクセルパーカー ロゴス 29369027

12030161 マリンエクセルパーカー ロゴス 29369027
12030161 マリンエクセルパーカー ロゴス 29369027
12030161 マリンエクセルパーカー ロゴス 29369027
12030161 マリンエクセルパーカー ロゴス 29369027
12030161 マリンエクセルパーカー ロゴス 29369027

マリンエクセルパーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズLL
ターコイズ
内容量1着注文コード29369027品番12030161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,760
販売価格(税別)
11,600

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業種別パーカーターコイズサイズLL機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工素材[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)パッケージ袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする