曜日別特売
12063560 マリンエクセル胸当付ズボン膝当て付(サスペンダー式) ロゴス 29369596

12063560 マリンエクセル胸当付ズボン膝当て付(サスペンダー式) ロゴス 29369596
12063560 マリンエクセル胸当付ズボン膝当て付(サスペンダー式) ロゴス 29369596
12063560 マリンエクセル胸当付ズボン膝当て付(サスペンダー式) ロゴス 29369596
12063560 マリンエクセル胸当付ズボン膝当て付(サスペンダー式) ロゴス 29369596
12063560 マリンエクセル胸当付ズボン膝当て付(サスペンダー式) ロゴス 29369596

マリンエクセル胸当付ズボン膝当て付(サスペンダー式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ3L
オレンジ
内容量1着注文コード29369596品番12063560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業仕様サスペンダーのみの販売もありオレンジサイズ3L機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工素材[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)パッケージ袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする