ロゴス
ハイパーマリンエクセルプロオーバーオール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
3L
LL
L
M
S
4L
色
レッド
レッド
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29369849
品番
12180414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
仕様
サスペンダーのみの販売もあり
材質
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ポリエステル
色
レッド
サイズ
S
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
パッケージ
袋入り