曜日別特売
22370.0628 ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22370.0628 ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372536
22370.0628 ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372536

ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29372536品番22370.0628
参考基準価格(税別)¥10,479販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。
クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
耐食性があります。
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。
取付穴公差H11

用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。トラスコ品番848-8519材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒l1300~40l29.6d110l331.2取付穴H11:10寸法d4(mm)27.6寸法l4(mm)33.1寸法l5(mm)18せん断強度(KN)60RoHS指令(10物質対応)対応d212寸法d323
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする