110311 ペンチングナイフ ホルベイン 29377436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンチングナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)16
全長(mm)205
内容量1本注文コード29377436品番110311
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。
錆び難いステンレス製です。

用途
絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。
シーリング施工にも使えます。
トラスコ品番161-1129材質ステンレス、柄:木全長(mm)205刃長(mm)55刃幅(mm)16刃厚(mm)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする