PBH-6064 プッシュボトルホルダー クリタック 29378608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBH-6064 プッシュボトルホルダー クリタック 29378608
PBH-6064 プッシュボトルホルダー クリタック 29378608
PBH-6064 プッシュボトルホルダー クリタック 29378608

プッシュボトルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード29378608品番PBH-6064
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピタッと貼れて何度も貼り直しが可能な吸着シートです。
ねじやくぎ、工具不要で簡単に取り付け可能です。
ドア内側のラミネート面、金属塗装面などの平滑、鏡面仕上げの面に取り付け可能です。

用途アルコールボトルの収納に。付属品吸着シート、補助リングトラスコ品番251-9387材質ステンレス、ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン系吸着材、ポリカーボネート幅(mm)100高さ(mm)110奥行(mm)80繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品の本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※高温になる場所や火気の近くではご使用をお控えください。
※万一本製品が落下した際に、人や物に被害を及ぼすところには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする