59676 ビッグコーナーポット オカ 29378784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

59676 ビッグコーナーポット オカ 29378784
59676 ビッグコーナーポット オカ 29378784
59676 ビッグコーナーポット オカ 29378784
59676 ビッグコーナーポット オカ 29378784
59676 ビッグコーナーポット オカ 29378784
59676 ビッグコーナーポット オカ 29378784

ビッグコーナーポット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード29378784品番59676
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手軽にゴミ袋をセットできます。
ゴミがあふれないように大きめのサイズです。
抗菌加工を施しています。

用途トイレに。トラスコ品番286-9091材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)220奥行(mm)195容量(L)4.4間口(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: サニタリーBOX
建設業・工事業

容量は大きく、ゴミ袋も標準サイズを使えて表に見えないのがいいですが、入れ口がこのポットの大きさの割に小さいのが惜しいです。オムツを入れる場合は使いにくいかも、と考えて☆マイナス1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする