LTG0003 単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル 29378888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTG0003 単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル 29378888
LTG0003 単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル 29378888
LTG0003 単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル 29378888
LTG0003 単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル 29378888
LTG0003 単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル 29378888
LTG0003 単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル 29378888
LTG0003 単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル 29378888

単4形リチウムイオン充電池 2本組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード29378888品番LTG0003
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電圧はアルカリ電池と同じ1.5V(従来のニッケル水素充電池では1.2V)です。
アルカリ電池よりも軽いです。

付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7075全長(mm)44直径(Φmm)10.5タイプ単4形電圧(V)1.5充電時間(時間)約2使用推奨期限3年
注意
※充電ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※初回仕様時には充電してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする