SR035 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR035 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379107
SR035 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379107
SR035 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379107
SR035 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379107
SR035 屋外用フロア誘導シール 丸形 ヒサゴ 29379107

屋外用フロア誘導シール 丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
縦(mm)140
内容量1枚注文コード29379107品番SR035
参考基準価格(税別)¥5,162販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

屋外で使えるフロア誘導シールです。
立ち位置がわかりやすい、足形デザインの丸いシールです。
表面に滑り止め加工が施されています。
耐久性に優れています。

用途
屋外のアスファルトや、コンクリート面のほか、駅構内・地下街のATMや店舗、タイル地の化粧室、学校、公共施設などにおすすめです。
ソーシャルディスタンスの確保、屋外イベントなどの列の整理や誘導に便利です。
トラスコ品番346-3394材質アルミニウムレッド縦(mm)140横(mm)140取付け方法粘着ラベル表示内容こちらでお待ちください
注意
※公道、車両が通行する路面にはご使用いただけません。
※表面の凹凸がはげしいもの、大理石・御影石・砂岩系の石などの天然石、金属、木材などにはご使用いただけません。
※防水・防汚加工など表面に加工が施されたものには貼り付きが弱い場合があります。
※常に水が溜まる場所や、施工後3か月未満のコンクリートにはご使用いただけません。
※表面に滑り止め加工が施されていますが、水分・油分の付着や経年劣化により、滑る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする