※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イムラ
厚紙封筒
商品レビューを投稿する
タイプ
角0
A4
角2
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
29379710
品番
7H009-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
「衝撃」や「折れ」から守る封筒で、厚みのある冊子やDVDなどの梱包発送に最適です。
トラスコ品番
354-8453
材質
コートボール230g/[[M2]]
色
白
タイプ
角0
縦(mm)
382
横(mm)
287