※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イムラ
厚紙封筒
商品レビューを投稿する
タイプ
角5
A4
角2
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
29379737
品番
K5SJ23P-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
「衝撃」や「折れ」から守る封筒で、厚みのある冊子やDVDなどの梱包発送に最適です。
トラスコ品番
354-8461
材質
コートボール230g/[[M2]]
色
白
タイプ
角5
縦(mm)
240
横(mm)
190