曜日別特売
22355.1303 ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22355.1303 ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380270
22355.1303 ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29380270

ネジ山クランプ式ロックピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質ピン部:ステンレス鋼、グリップ:樹脂注文コード29380270品番22355.1303
参考基準価格(税別)¥27,708販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。

用途
ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
トラスコ品番363-8307材質ピン部:ステンレス鋼、グリップ:樹脂首下長(mm)34ねじ穴(適用)M12せん断強度(KN)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は横方向の荷重をピンで受ける用途に使用します。
※ピンに対して垂直引張方向の荷重が生じるような用途には使用してはいけません。
※グリップの最大締付トルクは5Nmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする