014708 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381390

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

014708 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381390
014708 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381390
014708 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381390
014708 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381390
014708 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381390

スマートワゴン(ランドリー/サニタリー)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台材質ポリプロピレン(PP)注文コード29381390品番014708
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

どこにでもあるわずかなデッドスペースにスッキリ収納できます。
お手入れのしやすいポリプロピレン製です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
工具不要で組み立て簡単です。

用途わずかな隙間の小物収納庫に。トラスコ品番368-7402材質ポリプロピレン(PP)ホワイト段数3段耐荷重(kg/段)6、上:4、下:10外寸法・高さ(mm)662RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)450均等耐荷重(kg/台)20外寸法・間口(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする