013312 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

013312 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381408
013312 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381408
013312 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381408
013312 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381408
013312 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381408
013312 スマートワゴン(ランドリー/サニタリー) 不動技研 29381408

スマートワゴン(ランドリー/サニタリー)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台材質(ポリプロピレン(PP))注文コード29381408品番013312
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

どこにでもあるわずかなデッドスペースにスッキリ収納できます。
お手入れのしやすいポリプロピレン製です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
工具不要で組み立て簡単です。

用途わずかな隙間の小物収納庫に。トラスコ品番368-8891材質(ポリプロピレン(PP))ホワイト高さ(mm)430奥行(mm)125間口(mm)450段数3段RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)6、上棚:3、下棚:10最大積載量(kg/台)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする