曜日別特売
1112331 POPスタンド H400 日研工業 29381645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1112331 POPスタンド H400 日研工業 29381645
1112331 POPスタンド H400 日研工業 29381645

POPスタンド H400

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番382-8795
内容量1本注文コード29381645品番1112331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

台の上などに置き、表示を吊下げられるスタンドです。

用途各種標示物の掲示に。トラスコ品番382-8795セット内容本体材質スチール/ポリカーボネートメッキ高さ(mm)400~780奥行(mm)135間口(mm)200適合板厚(mm)表示:0~6寸法(縦×横)(mm)適合看板:297×210表示内容紙・布など
注意
※転倒の恐れがあるため、床面がフラットではない場所で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする