曜日別特売
J219XL 背抜き・蜂TEC SNT 29381880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J219XL 背抜き・蜂TEC SNT 29381880
J219XL 背抜き・蜂TEC SNT 29381880
J219XL 背抜き・蜂TEC SNT 29381880
J219XL 背抜き・蜂TEC SNT 29381880
J219XL 背抜き・蜂TEC SNT 29381880

背抜き・蜂TEC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)23
内容量1双注文コード29381880品番J219XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
背抜きにより通気性、伸縮性に優れ、掌は一枚革により作業性高く、指先まで革で保護します。
蜂TECHの兄弟モデルです。
蜂TECHの兄弟モデルです。

用途土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。トラスコ品番420-7225材質水牛表側厚さ(mm)15サイズXL全長(cm)23中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする