REVDS12C-JP REVIVAサンダー BLACK&DECKER 29382178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REVIVAサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード29382178品番REVDS12C-JP
参考基準価格(税別)¥16,622販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。
コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。

付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2トラスコ品番423-0481電源(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)95×95ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする