内田洋行
EXチェア、Anyza(エニーザ)、ジャストチェア、バリューチェア、シエルトエムアイシリーズ用 キャスター
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29382835
品番
1-311-9823
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
適合機種
メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】
質量(kg)
0.13
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48 × 65 × 84
色(本体)
ブラック
関連資料:
(0.23MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません