5-301-3554 エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ 内田洋行 29383544

 

5-301-3554 エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ 内田洋行 29383544
5-301-3554 エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ 内田洋行 29383544
5-301-3554 エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ 内田洋行 29383544

エニーザチェア(Anyza)/AFM2_メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1脚肘掛なしキャスターゴムキャスター色(座面)アクアブルー注文コード29383544品番5-301-3554
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
色(座面)アクアブルー肘掛なし材質クロスメッシュ質量(kg)9.7キャスターゴムキャスター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W570×D515×H790~885×SH405~500色(フレーム)ホワイトグレイグリーン購入法適合色(脚部)ブラック脚背タイプローバックランバーサポートなし色(背面)アクアブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする