TCU1065Y-1-36-X6 ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~) SMC 29413246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
最大長(mm)2000
2000
1280
1000
1040
1050
1100
1150
1160
1200
1220
1250
1300
1340
1350
1400
1450
1460
1500
1520
1550
1580
1600
1640
1650
1700
1750
1760
1800
1820
1850
1880
1900
1940
1950
2050
2060
2100
2120
2150
2180
2200
2240
2250
2300
2350
2400
2450
350
380
400
440
450
500
550
560
600
620
650
680
700
740
750
800
850
860
900
920
950
980
コイル長(mm)360
360
600
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
30
300
310
320
330
340
350
370
380
390
40
400
410
420
430
440
450
460
480
50
500
520
540
560
580
60
620
640
660
680
70
700
80
90
内容量1袋(1個)注文コード29413246品番TCU1065Y-1-36-X6
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最大長(mm)2000最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル長(mm)360
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする