曜日別特売
TD1075-10 軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC 29419433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)10
トラスコ品番493-8364
内容量1個注文コード29419433品番TD1075-10
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。

内径(Φmm)7.5材質フッ素樹脂外径(Φmm)10半透明(素材色)トラスコ品番493-8364
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする