色青(半透明)長さ(m)20外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)(20℃)1、(100℃)0.4、(200℃)0.2外径(Φmm)8トラスコ品番493-8194種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)最小曲げ半径(mm)60使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)