TIHA07N-33 FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMC 29423527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)6.35
内径(Φmm)4.57
半透明
長さ(m)33
内容量1個注文コード29423527品番TIHA07N-33
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。

内径(Φmm)4.57チューブ内径(inch)0.18チューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明長さ(m)33最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする