TIHA11B-16 FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMC 29423545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)9.53
内径(Φmm)6.99
黒(不透明)
長さ(m)16
内容量1個注文コード29423545品番TIHA11B-16
参考基準価格(税別)¥53,030販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。

内径(Φmm)6.99チューブ内径(inch)0.275チューブ外径(inch)3/8外径(Φmm)9.53黒(不透明)長さ(m)16最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする