内田洋行
KRENE(クレネチェア)/KA-100_ホワイトフレーム_ミドルバック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
キャスター
ナイロンキャスター
ナイロンキャスター
ウレタンキャスター
肘掛
なし
なし
L型肘
リング肘
アジャスタブル肘
質量(kg)
15.85
15.85
17.25
17.85
16.85
18.05
15.9
17.3
17.9
16.9
18.1
色(背面)
ダークブルー
ブラック
ダークグレイ
オフベージュ
ペールブルー
ダークブルー
ピスタチオグリーン
ダークグリーン
ライトテラコッタ
VLブラック
VLダスティグレイ
VLネイビーブルー
防炎グレイ
防炎ブルー
ブラックDF
ディープブルーDF
リーフグリーンDF
全288種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
29424345
品番
5-377-3015
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
色(座面)
ダークブルー
色(背面)
ダークブルー
全高(mm)
867~957
本体質量(kg)
15.85
肘掛
なし
材質
クロス
質量(kg)
15.85
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×643×867~957
色(フレーム)
ホワイト
グリーン購入法
適合
背タイプ
ミドルバック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません