曜日別特売
TPS0425BU-20 ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC 29427167

ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)2.5
長さ(m)20
外径(Φmm)4
内容量1個注文コード29427167品番TPS0425BU-20
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水)
・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa
・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃

内径(Φmm)2.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)4長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
注意
※ポリオレフィン系樹脂は、鉱油系の油に対して耐久性が劣るため、一般空気圧機器の配管には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする