SMC
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
2.5
2.5
4
5
6.5
8
長さ(m)
20
100
20
外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
色
黄
黒
青
緑
赤
白
黄
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29427246
品番
TPS0425Y-20
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水)
・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa
・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質
ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)
4
色
黄
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
注意
※ポリオレフィン系樹脂は、鉱油系の油に対して耐久性が劣るため、一般空気圧機器の配管には適していません。